Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03309
Cod. Produttore
03309
Cod. EAN
8007352561663

Informazioni di prodotto

Quadro pannelli 10in 9u 368x316x462mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quadro da parete per installazione di pannelli 10 in fino a 9 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 368x316x462 mm

colore

Grigio

larghezza

368 mm

Tipologia

Con telaio mobile

altezza

460 mm

profondità

317,6 mm

numero di porte

1

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Laccato

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

254 mm (10 pollici)

Produttore

Quadro pannelli 10 pollici 9 unità rack da parete RAL 7035 368x316x462 mm