› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato in aria SM AirSeT 24kV DMVL-D 12,5kA 3xCT 300A distribuzione industriale e commerciale

Cod. Rexel SDSR71DRLHA6609
Cod. Produttore SR71DRLHA6W6A009
Cod. EAN 3606487908913

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 300 A
  • Interruttore: DMVL-D 16 kA
  • Corrente di cortocircuito: 16 kA (1s)
  • Corrente di cortocircuito IAC: 12,5 kA (1s)
  • Protezione: P3
  • Modalità comando: manuale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato in aria SM AirSeT 24kV DMVL-D 12,5kA 3xCT 300A distribuzione industriale e commerciale