› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV DMVL-D 12,5kA 3xCT 300A uso industriale

Cod. Rexel SDSR71DRLHA6607
Cod. Produttore SR71DRLHA6W6A007
Cod. EAN 3606487908937

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 300 A
  • Interruttore DMVL-D: 16 kA
  • Corrente di corto circuito: 16 kA 1s
  • Protezione: TA 300A, 3xCT
  • Tipo comando: Manuale CDT
  • Conformità: RoHS Pro-active

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV DMVL-D 12,5kA 3xCT 300A uso industriale