› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 630A 16kA DMVL-A senza TV con TA omopolare

Cod. Rexel SDSR71LALHG6605
Cod. Produttore SR71LALHG6W6A005
Cod. EAN 3606487612964

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente di corto circuito: 16 kA (1s)
  • Corrente di cortocircuito AFC: 12,5 kA (1s)
  • Tensione di isolamento: 20 kV
  • Tipo: DMVL-A cubicle
  • Trasformatore corrente omopolare: con TO
  • Conformità: RoHS (10 sostanze)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 630A 16kA DMVL-A senza TV con TA omopolare
€ 29143,29 x 1 pz.
(pz.)