› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 630A 12,5kA distribuzione industriale

Cod. Rexel SDSR71LALHG6504
Cod. Produttore SR71LALHG6W5A004
Cod. EAN 3606487457947

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente di corto circuito: 12,5 kA
  • Durata impulso corto circuito: 1 secondo
  • Tipo quadro: DMVL-A
  • Protezione: Classe P3
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Installazione: Edifici commerciali e industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 630A 12,5kA distribuzione industriale
€ 28147,13 x 1 pz.
(pz.)