› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 630A 12,5kA distribuzione industriale

Cod. Rexel SDSR71G2LHJ6500
Cod. Produttore SR71G2LHJ6Z5A000
Cod. EAN 3606487391418

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente di interruzione: 12.5 kA
  • Tipo: Quadro modulare isolato in aria
  • Applicazioni: Distribuzione secondaria MT
  • Standard IEC: 62271-1/100/200/102/103/105
  • Efficienza: Alta
  • Sostenibilità: Senza SF6, RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 630A 12,5kA distribuzione industriale
€ 4600,13 x 1 pz.
(pz.)