› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 630A 12,5kA distribuzione industriale

Cod. Rexel SDSR71ATLKG6503
Cod. Produttore SR71ATLKG6W5A703
Cod. EAN 3606488016068

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 630 A
  • Corrente di cortocircuito: 12,5 kA
  • Durata cortocircuito: 1 s e 0,5 s
  • Tipo protezione: AT7-B
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Installazione: Quadri modulari isolati in aria

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria, senza SF6, per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nel settore delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 630A 12,5kA distribuzione industriale
€ 20223,13 x 1 pz.
(pz.)