› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 200A 12,5kA fusibili QM distribuzione industriale

Cod. Rexel SDSR71Q3LHL6500
Cod. Produttore SR71Q3LHL6Z5A000
Cod. EAN 3606487391449

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale di interruzione: 12.5 kA
  • Classe di utilizzo: CD2
  • Tempo di apertura: 1 s
  • Tipo di quadro: modulare isolato in aria
  • Applicazioni: distribuzione secondaria MT
  • Normative IEC: 62271-1, 100, 102, 103, 105

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 200A 12,5kA fusibili QM distribuzione industriale