› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 16kA 12,5kA distribuzione commerciale industriale

Cod. Rexel SDSR71M3LHG6601
Cod. Produttore SR71M3LHG6Z6A001
Cod. EAN 3606487613046

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale di corto circuito: 16 kA
  • Corrente di interruzione: 12,5 kA 1s
  • Tensione di isolamento: 20 kV
  • Tipo di quadro: modulare isolato in aria
  • Conformità: RoHS con esenzioni
  • Standard IEC: 62271-1, 200, 100, 102, 103, 105

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 16kA 12,5kA distribuzione commerciale industriale
€ 13521,20 x 1 pz.
(pz.)