› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 12,5kA 15kV distribuzione industriale

Cod. Rexel SDSR71M3KHG6500
Cod. Produttore SR71M3KHG6Z5A000
Cod. EAN 3606487457961

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente di cortocircuito: 12.5 kA 1s
  • Tensione d'isolamento: 15 kV CDTS
  • Tipo: Quadri modulari isolati in aria
  • Applicazione: Distribuzione secondaria MT
  • Norme IEC: 62271-1, 200, 100, 102, 103, 105
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria SM AirSeT 24kV 12,5kA 15kV distribuzione industriale
€ 13260,35 x 1 pz.
(pz.)