› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV DMVL-D 12,5kA 1s 20kV CDT manuale 3xCT 100A P3

Cod. Rexel SDSR71DRLHA6606
Cod. Produttore SR71DRLHA6W6A006
Cod. EAN 3606487908944

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 100 A
  • Corrente di corto circuito: 16 kA (1s)
  • Interruttore DMVL-D: 16 kA
  • 1s IAC AFL: 12,5 kA
  • Manuale CDT: 20 kV
  • Protezione: P3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV DMVL-D 12,5kA 1s 20kV CDT manuale 3xCT 100A P3