› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV 630A 12,5kA SM AirSeT per distribuzione industriale e commerciale

Cod. Rexel SDSR71N3LHA6501
Cod. Produttore SR71N3LHA6Z5A001
Cod. EAN 3606487391425

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale di interruzione: 12.5 kA
  • Classe di isolamento: IM 375
  • Massima tensione di esercizio: 20 kV
  • Tipo di manovra: manuale
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Norme di riferimento: IEC 62271 series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV 630A 12,5kA SM AirSeT per distribuzione industriale e commerciale
€ 8010,21 x 1 pz.
(pz.)