› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV 630A 12,5kA SM AirSeT per distribuzione industriale

Cod. Rexel SDSR71ATKKG6511
Cod. Produttore SR71ATKKG6W5A711
Cod. EAN 3606488015986

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 15 kV
  • Corrente nominale: 630 A
  • Corrente di corto circuito: 12,5 kA
  • Durata cortocircuito: 1 s e 0,5 s
  • Potenza di interruzione: 12,5 kA
  • Protezione: CDTS P1-T con VT
  • Conformità: RoHS e CEI 0-16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria, senza SF6, per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nel settore delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV 630A 12,5kA SM AirSeT per distribuzione industriale
€ 24128,24 x 1 pz.
(pz.)