Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SDSR71G2LHJ6601
Cod. Produttore
SR71G2LHJ6Z6A001
Cod. EAN
3606487612988

Informazioni di prodotto

Quadro MT secondaria isolato in aria, SM AirSeT, unità di arrivo cavi GAM2, 24kV, 16kA 1s, AFL, 12,5kA 1s, 20kV, con TA omopolare

Documentazione tecnica

Gamma di quadri modulari per distribuzione secondaria in media tensione fino a 24 kV, progettati per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza operativa. Il prodotto è isolato in aria senza utilizzo di gas SF6, offrendo una soluzione ecologica e conforme alle normative RoHS. La configurazione supporta correnti di interruzione fino a 16 kA e tensioni nominali fino a 24 kV, con caratteristiche di interruzione e isolamento conformi agli standard IEC 62271. Il design modulare facilita l’installazione, la manutenzione e l’integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica. Ideale per applicazioni di distribuzione secondaria, assicura performance elevate e ridotto impatto ambientale. Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Serie

SM AirSeT /

Produttore

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV 16kA GAM2