› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV 16kA GAM2

Cod. Rexel SDSR71G2LHJ6600
Cod. Produttore SR71G2LHJ6Z6A000
Cod. EAN 3606487612995

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente di corto circuito: 16 kA
  • Interruttore 1s IAC AFL: 12,5 kA
  • Interruttore 1s: 20 kV
  • Tipo: Quadro modulare isolato in aria
  • Senza gas SF6: Sostenibile
  • Norme IEC: 62271-1, 200, 100, 102, 103, 105

Descrizione del prodotto

Gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per distribuzione secondaria MT fino a 24 kV, il prodotto SDSR71G2LHJ6600 offre una soluzione avanzata per la gestione dell'energia elettrica in media tensione. Progettato secondo gli standard IEC 62271, garantisce elevati livelli di sicurezza e affidabilità, con una capacità di interruzione di 16 kA e una tensione nominale di 24 kV. La tecnologia isolata in aria assicura un impatto ambientale ridotto, eliminando l'uso di gas SF6, e favorisce la manutenzione semplificata. Questo quadro modulare è ideale per applicazioni di distribuzione secondaria, combinando performance tecniche elevate con conformità alle normative ambientali più stringenti. Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV 16kA GAM2
€ 4714,34 x 1 pz.
(pz.)