› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV 16kA 630A SM AirSeT distribuzione industriale

Cod. Rexel SDSR71ATLKG6604
Cod. Produttore SR71ATLKG6W6A704
Cod. EAN 3606488016051

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 630 A
  • Corrente di cortocircuito: 16 kA
  • Durata impulso: 1 s
  • Corrente di cortocircuito efficace: 12,5 kA
  • Protezione: P1-T
  • Conformità: RoHS e CEI 0-16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria, senza SF6, per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nel settore delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV 16kA 630A SM AirSeT distribuzione industriale
€ 20601,06 x 1 pz.
(pz.)