› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV 16kA 1s SM AirSeT per distribuzione industriale e commerciale

Cod. Rexel SDSR71G8LHJ6601
Cod. Produttore SR71G8LHJ6Z6A001
Cod. EAN 3606487908876

Informazioni principali

  • Serie: SM AirSeT™
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente di corto circuito: 16 kA
  • Corrente di guasto AFL: 12,5 kA
  • Durata impulso: 1 s
  • Tipo di quadro: GBM SX
  • Protezione: IK 16KA
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AirSeT è una gamma di quadri modulari isolati in aria senza SF6 per installazioni di distribuzione secondaria MT in edifici commerciali e industriali e nei settori delle utility. È facile da mettere in funzione e installare, con un ingombro, collegamenti e operazioni familiari, e offre agli utenti una maggiore sostenibilità, livelli più elevati di efficienza e una maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Serie

SM AirSeT /

Quadro MT secondaria isolato aria 24kV 16kA 1s SM AirSeT per distribuzione industriale e commerciale
€ 4520,46 x 1 pz.
(pz.)