Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA74715
Cod. Produttore
74715
Cod. EAN
8015450747155

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.4.1
  • Colore: Grigio
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Quadro MIDI-mors.+emerg. KW 30
  • Descrizione estesa: Quadro Polifemo Midi ASC IP55 dim.574x750x430 mm. con morsettiera e pulsante di emergenza Prese: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate 1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 63A C 1 interruttore differenziale 4P 63A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C Potenza max 30 kW
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: IP55
  • Documentazione tecnica

    Descrizione del produttore: Questa unità di comando elettrico è progettata per garantire un controllo efficiente e sicuro degli impianti. Il quadro MIDI offre una struttura compatta con 6 prese rapide e 4 punti di morsettiera, ideale per applicazioni che richiedono organizzazione e facilità di connessione. Include inoltre dispositivi di emergenza integrati per aumentare la sicurezza operativa. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali. Grazie alla sua configurazione versatile, è adatto per l’installazione in diversi contesti elettrici, facilitando la gestione dei circuiti e la manutenzione.

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/IMT106.pdf