Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA74691
Cod. Produttore
74691
Cod. EAN
8015450746912

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.4.1
  • Colore: Grigio
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Quadro MIDI-mors.+emerg. KW 18
  • Descrizione estesa: Quadro Polifemo Midi ASC IP55 dim.574x750x430 mm. con morsettiera e pulsante di emergenza Prese: 5 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate con fusibili 1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata con fusibile Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C 1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC Potenza max 18 kW
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: IP55
  • Documentazione tecnica

    Questa unità quadro MIDI è progettata per applicazioni elettriche con configurazione a 6 poli e 2 punti di terra. È dotata di morsetti per un collegamento sicuro e dispone di un dispositivo di emergenza integrato per garantire la massima sicurezza durante l'uso. La struttura è realizzata con materiali resistenti, pensata per offrire affidabilità e durata nel tempo in impianti elettrici professionali.

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/IMT106.pdf