› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro IP66 porta trasparente taglia 6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0216A00
Cod. Produttore 1SL0216A00
Cod. EAN 8000126220117

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Tipo porta: Trasparente
  • Dimensione: Taglia 6
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Normativa CE: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Standard: EN 62208, EN IEC 63000
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Questa porta di sicurezza trasparente per quadro elettrico della serie Gemini garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono resistenza a polvere e getti d'acqua. Realizzata in plastica di colore grigio, presenta una superficie non trattata e una struttura robusta che assicura durabilità e affidabilità. La porta trasparente consente una facile ispezione visiva dell'interno del quadro senza necessità di apertura, migliorando la sicurezza e la praticità d’uso. Progettata per l’installazione su quadri taglia 6, questa porta è conforme alle normative di sicurezza e qualità, offrendo una soluzione funzionale e versatile per la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 6;IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

900 mm

profondità

330 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Quadro IP66 porta trasparente taglia 6 industriale