› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Quadro incasso lamiera portello vetro 36 moduli DIN parete

Cod. Rexel BTIE209C/36D
Cod. Produttore E209C/36D
Cod. EAN 8012199066998

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: portello con cristallo
  • Dimensioni: 36 moduli DIN, 3 file
  • Materiale: lamiera
  • Tipo: da incasso
  • Serie: MAS
  • Certificazioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Questa cassetta da incasso è realizzata in acciaio verniciato a polvere di colore grigio RAL 7035, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il design prevede una struttura robusta con porta trasparente per una facile visualizzazione del contenuto, ideale per l'alloggiamento di componenti elettrici. La finitura in lamiera conferisce un aspetto professionale e una protezione efficace contro gli agenti esterni, rendendola adatta all'installazione in ambienti interni. La qualità dei materiali assicura affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da incasso in lamiera con portello con cristallo - per 36 moduli DIN su 3 file

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

340 mm

altezza

590 mm

profondità

90 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

con parte superiore

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

75 W

Serie

MAS

Quadro incasso lamiera portello vetro 36 moduli DIN parete