› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro incasso lamiera 515x400x145mm 48 moduli DIN35 civile-industriale

Cod. Rexel BTI94520I
Cod. Produttore 94520I
Cod. EAN 8012199776347

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x400x145mm
  • Moduli DIN: 48 moduli DIN35
  • Tipo: Quadro da incasso
  • Materiale: Lamiera
  • Serie: MAS
  • Componibile: Sì
  • Pannelli di finitura: Inclusi
  • Applicazione: SDX-I

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico da incasso con doppia fila e 48 moduli DIN, dotato di coperchio chiuso con serratura e porta trasparente. Dimensioni compatte di 515x400 mm, progettato per garantire sicurezza e organizzazione negli impianti elettrici. La struttura robusta assicura protezione e facilità di accesso per la gestione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x400x145mm completo di pannelli di finitura 48 moduli DIN35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

500 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

25 mm

numero di file

2

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

120 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

48

grado di protezione (IP)

IP43

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MAS

Quadro incasso lamiera 515x400x145mm 48 moduli DIN35 civile-industriale