› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Quadro incasso lamiera 36 moduli DIN 3 file industriale

Cod. Rexel BTIE209P/36D
Cod. Produttore E209P/36D
Cod. EAN 8012199067230

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Portello in lamiera piena
  • Dimensioni: 36 moduli DIN, 3 file
  • Tipo: Quadro da incasso
  • Materiale: Lamiera
  • Serie: MAS
  • Montaggio: Incasso

Descrizione del prodotto

Quadro da incasso in lamiera di acciaio verniciata a polvere di colore grigio RAL 7035. Progettato per garantire robustezza e durata, offre una soluzione affidabile per l'alloggiamento di componenti elettrici. La finitura con verniciatura a polvere assicura una protezione efficace contro l'usura e la corrosione, mantenendo un aspetto pulito e professionale nel tempo. Ideale per installazioni a parete, combina funzionalità e resistenza in un design compatto e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da incasso in lamiera con portello in lamiera piena - per 36 moduli DIN su 3 file

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

340 mm

altezza

590 mm

profondità

90 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

con parte superiore

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

75 W

Serie

MAS

Quadro incasso lamiera 36 moduli DIN 3 file industriale