› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Quadro incasso lamiera 12 moduli DIN portello grigio RAL 7035

Cod. Rexel BTIE209P/12D
Cod. Produttore E209P/12D
Cod. EAN 8012199067155

Informazioni principali

  • Descrizione: BTDIN - Quadro da incasso
  • Moduli DIN: 12 su 1 fila
  • Materiale: Lamiera
  • Portello: Lamiera piena
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Quadro da incasso in lamiera di acciaio verniciata a polvere di colore grigio RAL 7035, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La finitura a polvere assicura una protezione efficace contro gli agenti esterni e l'usura, rendendo il prodotto ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. La struttura compatta e resistente è pensata per un montaggio semplice e stabile, senza piastra di montaggio regolabile. Questo quadro è adatto per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una soluzione funzionale e di qualità per la protezione e l'organizzazione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da incasso in lamiera con portello in lamiera piena - per 12 moduli DIN su 1 fila

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

340 mm

altezza

340 mm

profondità

90 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

con parte superiore

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

36 W

Serie

MAS

Quadro incasso lamiera 12 moduli DIN portello grigio RAL 7035