Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3173
Cod. Produttore
GWD3173
Cod. EAN
8034035047428

Informazioni di prodotto

QDX 630 H offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche con massima protezione e versatilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Struttura modulare con parte frontale asportabile per un accesso facilitato
  • Versioni parete e pavimento per adattarsi a diverse esigenze
  • Installazione rapida grazie al design monoblocco e componibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP55 per sicurezza contro agenti esterni
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni. Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1900 mm

numero RAL

7035

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

Quadro elettrico QDX 630H monoblocco pavimento IP55 protezione agenti esterni