Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68208N
Cod. Produttore
GW68208N
Cod. EAN
8011564749726

Informazioni di prodotto

Sistema completo di quadri elettrici IP65 per distribuzione energia, ideale per ambienti terziari, industriali e cantieri.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a moduli DIN standardizzati
  • Risparmio di tempo con versioni vuote o cablate
  • Ampia accessoriabilità per personalizzazioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 per ambienti difficili
  • Conformità alla norma IEC 61439 per sicurezza e affidabilità
  • Possibilità di alloggiamento prese fino a 63A per diverse esigenze

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN. Consentono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili. Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

colore

Grigio

larghezza

320 mm

altezza

510 mm

protezione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

3×16 A xp xxx V

presa CEE - 32 A

1×32 A xp xxx V

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP65

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

4

tipo di collegamento alla rete

Altro

Serie

68 Q DIN,Building

Produttore

Quadro elettrico Q-DIN20 IP65 4 moduli DIN distribuzione energia industriale e cantiere