› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Quadro elettrico Q-DIN 20 ASC IEC 4X16A 2X32A 2XCIV per cantieri certificato EN 61439-4

Cod. Rexel GWGW68421N
Cod. Produttore GW68421N
Cod. EAN 8011564749856

Informazioni principali

  • Tipologia: Q-DIN 20 ASC
  • Dimensioni: 450x560x120 mm
  • Grado protezione: IP44
  • Interruttore: Diff. 40A 4P 0,03A AC
  • Prese: 8 totali (varie tipologie)
  • Lunghezza cavo: 35 m
  • Potenza erogabile: 17 kW
  • Serie: 68 ASC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

450 mm

Tipologia

Distributore finale mobile

altezza

560 mm

profondità

120 mm

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

2

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

4

tensione nominale

400 V

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

2

Secondo la normativa EN 61439-4

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)

2

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE)

2

Serie

68 ASC,Building

Quadro elettrico Q-DIN 20 ASC IEC 4X16A 2X32A 2XCIV per cantieri certificato EN 61439-4