› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico POLYSAFE IP65 750x750x320 porta cieca montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBP833012C01
Cod. Produttore 4TBP833012C0100
Cod. EAN 5411815251061

Informazioni principali

  • Serie: Polysafe
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: RAL 7035 (grigio chiaro)
  • Dimensioni: 750x750x320 mm
  • Tensione isolamento: Ui=1000V
  • Montaggio: a parete, pavimento, palo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo quadro elettrico della serie Polysafe è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), garantendo elevata resistenza e durabilità. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale. È progettato per il montaggio a pavimento e presenta una porta singola chiusa con serratura, che assicura protezione e sicurezza. La superficie non trattata mantiene l'integrità del materiale nel tempo. Il prodotto offre un grado di protezione IP65, che lo rende idoneo all'uso in ambienti industriali e esterni, proteggendo efficacemente da polvere e getti d'acqua. Inoltre, è resistente ai raggi ultravioletti, assicurando una lunga durata anche in condizioni di esposizione solare. La porta è robusta con un elevato grado di protezione meccanica IK10, garantendo resistenza agli urti. Questo quadro è ideale per l'installazione di componenti elettrici in contesti che richiedono sicurezza, affidabilità e protezione. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Cabinets are delivered assembled. The cabinets are made of self-extinguishing, glass-fibre reinforced and halogen-free polyester, coloured in RAL 7035 (light grey) and offer maximum protection for the operator and the built-in equipment by means of protective insulation and also a high degree of protection of IP65 in accordance with IEC 60529, EN 60529. The cabinets have a degree of protection of IK 10 according to EN 62262 and IEC 62262. Wall, floor, base and pole mounting. Combinable in height, width and depth. Rated insulation voltage Ui= 1000V PSS330 cabinet 750x750x320 with continuous doorIP65, IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

750 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

10791 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

7848 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

10791 N

Serie

POLYSAFE

Quadro elettrico POLYSAFE IP65 750x750x320 porta cieca montaggio parete