› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico POLYSAFE IP65 1000x750x320 montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBP833028C01
Cod. Produttore 4TBP833028C0100
Cod. EAN 5411815251108

Informazioni principali

  • Protezione IP65 - IK10
  • Materiale: poliestere rinforzato
  • Colore: grigio chiaro RAL7035
  • Dimensioni: 1000x750x320 mm
  • Chiusura porta a 5 punti
  • Angolo apertura porta 100°
  • Voltaggio isolamento: 1000V
  • Serie: Polysafe

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Armadio da pavimento Polysafe con porta singola chiusa, realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP) di colore grigio RAL 7035. Questo armadio è progettato per offrire un'elevata protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua, garantendo anche una robusta resistenza agli urti con grado IK10. La superficie è non trattata, mantenendo la naturale qualità del materiale plastico. Dotato di serratura per una maggiore sicurezza, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durabilità in ambienti industriali. La porta singola assicura un accesso pratico e sicuro agli impianti contenuti. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Cabinets are delivered assembled. High protection class IP54-IK10 (20J) according to EN/IEC 60529 and EN/IEC 62262. Material: self-extinguishing, hot-pressed, halogen-free, glass-fibre reinforced polyester. Colour: light grey RAL7035, dyed through. Wall, floor, plinth mounting. Combinable in height, width and depth. Protective insulation. Door with 5-point closure. Door opening angle 100 degrees, door hinge can be changed from right to left. Design as cable distributor possible (base mounting). Rated insulation voltage Ui= 1000V. Recyclable: free of metal press-in parts. PSS430 cabinet 1000x750x320 with continuous doorIP65, IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1000 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

150 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

10791 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

7848 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

10791 N

Serie

POLYSAFE

Quadro elettrico POLYSAFE IP65 1000x750x320 montaggio parete