› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico plastica componibile LDX-P 600x600 mm parete

Cod. Rexel BTI93630PL
Cod. Produttore 93630PL
Cod. EAN 8012199695853

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Quadro da parete
  • Modulare: Componibile
  • Serie: MAS
  • Adatto per: Installazioni elettriche
  • Protezione: Standard industriale
  • Finitura: Resistente e durevole

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico da incasso di dimensioni 600x600 mm, realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. La struttura è robusta e resistente, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Il quadro è privo di piastra di montaggio ed è caratterizzato da una superficie liscia e uniforme, ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili. La qualità del materiale assicura stabilità e sicurezza per il contenimento di componenti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la distribuzione e protezione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in plastica componibile LDX-P 600x600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

575 mm

altezza

600 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Quadro elettrico plastica componibile LDX-P 600x600 mm parete