› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico parete monoblocco 600x1200 mm grigio industriale

Cod. Rexel BTI92660Q
Cod. Produttore 92660Q
Cod. EAN 8012199714462

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1200 mm
  • Materiale: Lamiera monoblocco
  • Modello: MDX400
  • Tipo: Quadro da parete
  • Spessore: 1,2 mm
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Installazione elettrica
  • Struttura: Robusta e compatta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico modello BTI92660Q realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. Il prodotto ha dimensioni di 600x1200 mm e garantisce un elevato grado di protezione IP65, adatto per applicazioni industriali e ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. La struttura robusta in acciaio assicura durabilità e sicurezza per l’alloggiamento di componenti elettrici, mentre la superficie verniciata offre protezione contro corrosione e usura. Ideale per installazioni che richiedono un quadro di controllo affidabile e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in lamiera monoblocco MDX400 600x1,2m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

1300 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Quadro elettrico parete monoblocco 600x1200 mm grigio industriale
€ 690,19 x 1 pz.
(pz.)