› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico parete LDX800 850x1200 mm grigio

Cod. Rexel BTI93860
Cod. Produttore 93860
Cod. EAN 8012199682501

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1200 mm
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Tipo: Quadro da parete
  • Spessore lamiera: 1,2 mm
  • Serie: MAS
  • Montaggio: Componibile
  • Uso: Installazione elettrica
  • Struttura: Robusta e modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questa struttura è un quadro elettrico modello MAS LDX 800 con dimensioni di 850x1200 mm, realizzato in acciaio di alta qualità. Presenta una verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035, che garantisce una finitura resistente e duratura nel tempo. Il quadro è progettato per l’installazione di componenti elettrici, offrendo robustezza e protezione ottimale per gli impianti. La superficie verniciata assicura resistenza agli agenti esterni, mentre la struttura in acciaio conferisce stabilità e sicurezza all’intero sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in lamiera componibile LDX800 850x1,2m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

altezza

1250 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Quadro elettrico parete LDX800 850x1200 mm grigio