Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93860Q
Cod. Produttore
93860Q
Cod. EAN
8012199682495

Informazioni di prodotto

Quadro da parete in lamiera LDX400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro elettrico modello BTI93860Q realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere che garantisce una superficie resistente e duratura. Il prodotto presenta una colorazione grigio RAL 7035, ideale per ambienti industriali e civili. Le dimensioni del quadro sono 850 mm di larghezza per 1200 mm di altezza, offrendo ampio spazio per l’alloggiamento di componenti elettrici. La struttura robusta e la finitura accurata assicurano protezione e affidabilità per l’installazione di materiali elettrici in diversi contesti applicativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in lamiera componibile LDX400 850x1,2m

colore

Grigio

larghezza

910 mm

altezza

1300 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Produttore

Quadro elettrico parete lamiera LDX400 850x1200 mm

€ 495,71 x 1 pz.
(pz.)