› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico IP66 porta trasparente taglia 5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0215A00
Cod. Produttore 1SL0215A00
Cod. EAN 8000126220087

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Tipo porta: Trasparente
  • Taglia: 5
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Normativa CE: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Standard armonizzati: EN 62208, EN IEC 63000
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

La porta di sicurezza per quadro elettrico IP66 LC1SL0215A00 è realizzata in plastica grigia non trattata, con una superficie resistente e robusta. È progettata come porta di visione trasparente, che consente un controllo visivo sicuro all'interno del quadro senza necessità di apertura. Questa porta è ideale per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione contro polvere e acqua, garantendo al contempo la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici. La struttura è conforme agli standard di sicurezza e qualità ABB per materiali elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 5;IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

750 mm

profondità

330 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Quadro elettrico IP66 porta trasparente taglia 5
€ 604,66 x 1 pz.