› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico IP66 porta trasparente taglia 4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0214A00
Cod. Produttore 1SL0214A00
Cod. EAN 8000126220056

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Tipo porta: Trasparente
  • Dimensione porta: Taglia 4
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Certificazione CE: 2015
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Quadro di sicurezza IP66 con porta trasparente in plastica grigia, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali. La porta di visione, non trattata, consente un controllo visivo sicuro e rapido senza necessità di apertura, garantendo al contempo un elevato grado di protezione contro polvere e acqua. Realizzato con materiali robusti e resistenti, questo quadro è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, mantenendo un design funzionale e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 4;IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Quadro elettrico IP66 porta trasparente taglia 4