› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico IP66 porta trasparente taglia 3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0213A00
Cod. Produttore 1SL0213A00
Cod. EAN 8000126220025

Informazioni principali

  • Protezione IP: 66
  • Porta trasparente
  • Taglia: 3
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Norme CE: EN 62208:2011-10
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico di protezione IP66 con porta di sicurezza trasparente, taglia 3. Realizzato in plastica grigia non trattata, garantisce elevata resistenza agli agenti esterni e protezione ottimale per componenti elettrici. La porta è progettata come porta di visione, permettendo un facile controllo visivo senza necessità di apertura. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza, durabilità e visibilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 3;IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 3

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Quadro elettrico IP66 porta trasparente taglia 3