› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico IP66 porta trasparente taglia 1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0211A00
Cod. Produttore 1SL0211A00
Cod. EAN 8000126219968

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Tipo porta: Trasparente
  • Dimensione: Taglia 1
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Materiale: Quadro elettrico

Descrizione del prodotto

Questa porta di sicurezza per quadro elettrico della serie Gemini è realizzata in plastica di colore grigio con una superficie non trattata, garantendo robustezza e resistenza. È progettata come porta di visione trasparente con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni che richiedono un elevato isolamento dagli agenti esterni. La porta è adatta per quadri di taglia 1 e consente un facile controllo visivo dell'interno senza necessità di apertura, assicurando sicurezza e praticità nell'ambiente elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 1;IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 1

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

250 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

300 mm

profondità

180 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Quadro elettrico IP66 porta trasparente taglia 1