› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0206A00
Cod. Produttore 1SL0206A00
Cod. EAN 8000126219937

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Tipo porta: Opaca
  • Taglia: 6
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Norme CE: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Conformità: Bassa Tensione, RoHS
  • Materiale: Quadro elettrico

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico IP66 con porta opaca di taglia 6, progettato per garantire elevata protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato in plastica di colore grigio, con superficie non trattata, è una porta di sicurezza ideale per applicazioni che richiedono resistenza agli agenti esterni e affidabilità nel tempo. La struttura è robusta e adatta per l’installazione in ambienti industriali, assicurando isolamento e protezione contro polvere e acqua secondo la classificazione IP66. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 6;IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

900 mm

profondità

330 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 6 industriale