› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 5 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0205A00
Cod. Produttore 1SL0205A00
Cod. EAN 8000126219906

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Tipo porta: Opaca
  • Taglia: 5
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Normativa CE: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Standard: EN 62208:2011-10
  • Standard: EN IEC 63000:2018

Descrizione del prodotto

Questa porta di sicurezza opaca per quadro elettrico è realizzata in plastica di colore grigio con superficie non trattata. Progettata per garantire un elevato livello di protezione IP66, è adatta per applicazioni in ambienti industriali dove è richiesta una barriera resistente a polvere e acqua. La porta è conforme alle normative di sicurezza e qualità, offrendo robustezza e affidabilità. La sua struttura è studiata per l’installazione su quadri elettrici di taglia 5, assicurando una protezione efficace senza compromessi sull’accessibilità e la funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 5;IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

750 mm

profondità

330 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 5 industriale