› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 4 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0204A00
Cod. Produttore 1SL0204A00
Cod. EAN 8000126219876

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Tipo porta: Opaca
  • Taglia: 4
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Normativa CE: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Standard armonizzati: EN 62208, EN IEC 63000
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico con grado di protezione IP66, dotato di porta opaca in plastica di colore grigio, progettato per garantire un'elevata sicurezza e protezione contro polvere e getti d'acqua potenti. La porta, non trattata, è realizzata in materiale plastico resistente, ideale per applicazioni industriali che richiedono isolamento e robustezza. Questo quadro è concepito come porta di sicurezza, assicurando protezione e affidabilità negli impianti elettrici, senza esecuzione come porta di visione o per bloccaggio sezionatore. La struttura è compatibile con la serie Gemini di ABB, offrendo una soluzione funzionale e durevole per la distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 4;IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

590 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

700 mm

profondità

260 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 4 industriale