› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 3 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0203A00
Cod. Produttore 1SL0203A00
Cod. EAN 8000126219845

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Tipo porta: Opaca
  • Taglia: 3
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Questa porta di sicurezza per quadro elettrico della serie Gemini è realizzata in plastica di colore grigio con finitura non trattata, garantendo un aspetto opaco e resistente. Progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66, è adatta per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e protezione da polvere e getti d’acqua potenti. La porta è di taglia 3, con caratteristiche specifiche per l’installazione su quadri elettrici, offrendo robustezza e affidabilità nel tempo. La sua configurazione non prevede esecuzioni come porta di visione né per bloccaggio sezionatore, mantenendo un design semplice e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 3;IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 3

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

460 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

700 mm

profondità

260 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 3 industriale