› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 2 per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0202A00
Cod. Produttore 1SL0202A00
Cod. EAN 8000126219814

Informazioni principali

  • Protezione IP: 66
  • Tipo porta: Opaca
  • Taglia: 2
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208:2011-10
  • Marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Questa porta di sicurezza per quadro elettrico è realizzata in plastica di colore grigio con superficie non trattata, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Progettata per quadri con grado di protezione IP66, assicura un'elevata protezione contro polvere e getti d'acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche esigenti. La porta opaca di taglia 2 offre un design funzionale e discreto, senza finestra di visione né predisposizione per bloccaggio sezionatore, assicurando sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. La costruzione in materiale plastico contribuisce a una buona resistenza agli agenti esterni mantenendo leggerezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 2;IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

450 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 2 per installazioni industriali