› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 1 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0201A00
Cod. Produttore 1SL0201A00
Cod. EAN 8000126219784

Informazioni principali

  • Grado di protezione: IP66
  • Tipo porta: Opaca
  • Dimensione: Taglia 1
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Questa porta di sicurezza opaca per quadro elettrico è progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66, ideale per ambienti industriali esigenti. Realizzata in plastica di colore grigio con superficie non trattata, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La porta è adatta per quadri di taglia 1 e offre una soluzione robusta e funzionale per la protezione e l’isolamento dei componenti elettrici interni, mantenendo al contempo un design semplice e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 1;IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 1

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

250 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

300 mm

profondità

180 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Quadro elettrico IP66 porta opaca taglia 1 industriale