› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Quadro elettrico incasso MISTRAL41F 48 moduli porta trasparente IP41 4 file

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41A12X42
Cod. Produttore 41A12X42
Cod. EAN 8000126114133

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente 48M
  • Serie: MISTRAL41F
  • Installazione: Incasso
  • Marcatura CE: 2021
  • Normativa: EN 60670-24:2013
  • Normativa: IEC 60670-1:2005
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MISTRAL41F flush transparent door 48M;MISTRAL41F transparent door 48M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

320 mm

altezza

735 mm

profondità

107 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

73 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

622 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

248 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

70 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41F

Quadro elettrico incasso MISTRAL41F 48 moduli porta trasparente IP41 4 file