› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Quadro elettrico incasso MISTRAL41F 18 moduli porta cieca IP41 plastica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41A18X11
Cod. Produttore 41A18X11
Cod. EAN 8000126119572

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta cieca 18 moduli
  • Serie: MISTRAL41F
  • Montaggio: Incasso
  • Temperatura resistenza: 650°C
  • Normativa CE: EN 60670-24:2013
  • Normativa CE: IEC 60670-1:2005
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MISTRAL41F flush Opaque door 18M;MISTRAL41F Opaque door 18M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

430 mm

altezza

250 mm

profondità

107 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

73 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

172 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

338 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

70 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41F

Quadro elettrico incasso MISTRAL41F 18 moduli porta cieca IP41 plastica