› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Quadro elettrico blindato 700x500x250 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN7525K
Cod. Produttore SRN7525K
Cod. EAN 8015646753434

Informazioni principali

  • Dimensioni: 700x500x250 mm
  • Porta: cieca
  • Piastra posteriore: inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Norme conformità: EN IEC 61439-2, 62208, 60529
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un quadro elettrico da parete della serie SR2, modello SRN7525K, caratterizzato da una struttura robusta con porta singola cieca e serratura integrata per garantire sicurezza. La cassetta ha dimensioni di 700x500x250 mm, offrendo ampio spazio interno per l’alloggiamento di componenti elettrici. La porta è opaca, senza coperchio trasparente, e il montaggio è previsto a parete. La costruzione è conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando elevati standard di sicurezza e affidabilità per applicazioni industriali e civili. Il prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, con grado di protezione IP65, garantendo protezione contro polvere e getti d’acqua. La finitura è priva di coperchio aggiuntivo, per un design semplice e funzionale. La serratura assicura il controllo degli accessi, rendendo questo quadro ideale per installazioni dove è richiesta la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 700x500x250mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

182 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Quadro elettrico blindato 700x500x250 mm industriale