› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Quadro elettrico blindato 500x400x250 mm montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN5425K
Cod. Produttore SRN5425K
Cod. EAN 8015646753335

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x400x250 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Piastra di fondo: Inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: IP conforme
  • Normative: EN IEC 61439-2
  • Normative: EN IEC 62208
  • Normative: EN 60529

Descrizione del prodotto

La cassetta da parete TUSRN5425K della serie SR2 è un contenitore elettrico robusto e versatile, progettato per l'installazione a parete. È dotata di una porta singola cieca in metallo con serratura, che garantisce sicurezza e protezione dei componenti interni. Le dimensioni sono di 500x400x250 mm, offrendo ampio spazio per l'alloggiamento di quadri elettrici o apparecchiature di controllo. La struttura è realizzata in materiale metallico resistente, con finitura verniciata, assicurando durabilità e protezione contro gli agenti esterni. Il prodotto è conforme alla normativa IEC 61439-1-2 e IEC 62208, rispondendo alle direttive europee di bassa tensione, e garantisce un grado di protezione IP65, che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e getti d'acqua. La porta è priva di finestra trasparente, con chiusura a serratura per un accesso sicuro. Questo contenitore è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione affidabile e una facile accessibilità ai componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 500x400x250mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

182 mm

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

14

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

28

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Quadro elettrico blindato 500x400x250 mm montaggio parete