› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Quadro elettrico blindato 400x600x200 mm parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN4620K
Cod. Produttore SRN4620K
Cod. EAN 8015646753274

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x600x200 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Piastra di fondo: inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: EN IEC 62208:2023
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

La cassetta da parete modello TUSRN4620K appartiene alla serie SR2 ed è progettata per la realizzazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. Si tratta di un contenitore con porta cieca singola dotata di serratura, che garantisce sicurezza e protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. Le dimensioni esterne sono 400x600x200 mm, offrendo ampio spazio per l'alloggiamento di componenti elettrici. La struttura è robusta e predisposta per il montaggio a parete, con una finitura che assicura durabilità e resistenza alle condizioni ambientali. Il design prevede un coperchio senza ulteriori aperture trasparenti, enfatizzando la protezione e la sicurezza dell'impianto. La porta singola è dotata di serratura per impedire accessi non autorizzati, mentre la costruzione è conforme alle direttive europee di bassa tensione 2006/95/CE. Questo prodotto è ideale per chi cerca un contenitore elettrico affidabile, resistente e sicuro, che faciliti l'installazione e la manutenzione di quadri elettrici in ambienti industriali o commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 400x600x200mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

132 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Quadro elettrico blindato 400x600x200 mm parete