› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Quadro elettrico blindato 1200x600x300 mm metallo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN12630K
Cod. Produttore SRN12630K
Cod. EAN 8015646753571

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x600x300mm
  • Porta: Cieca
  • Piastra posteriore: Inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Norme: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Norme: BS EN IEC 62208:2023
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

La cassetta da parete TUSRN12630K fa parte della serie SR2 di ABB, progettata per la realizzazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, in accordo con la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE della Comunità Europea. Si tratta di un contenitore con porta cieca singola dotata di serratura, dimensionata 1200x600x300 mm, che garantisce un elevato grado di protezione IP65, ideale per installazioni a parete. La struttura è robusta e adatta per l’alloggiamento di apparecchiature elettriche, assicurando protezione contro polvere e getti d’acqua. La porta è priva di copertura trasparente, assicurando maggiore sicurezza e riservatezza. La cassetta è fornita con piastra di montaggio interna, facilitando l’installazione di componenti elettrici. Il montaggio e l’assemblaggio devono essere effettuati seguendo le indicazioni del manuale per garantire la conformità alle norme di sicurezza e qualità. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un contenitore affidabile, sicuro e conforme agli standard europei di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 1200x600x300mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

232 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Quadro elettrico blindato 1200x600x300 mm metallo