› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Quadro distribuzione segnali appartamento 36 moduli IP40 FTTH

Cod. Rexel FY287758
Cod. Produttore 287758
Cod. EAN 8016978108589

Informazioni principali

  • Materiale plastico IP40 36 moduli
  • Porta ABS Bianco RAL 9001 resistente
  • Dimensioni esterne 430x410x80 mm
  • Barra DIN EN 50022 acciaio zincato
  • Montaggio ad incasso
  • Dimensioni incasso 407x390x78 mm
  • Conformità EN 60670-1/24
  • Serie QDSA36P

Descrizione del prodotto

Quadro di distribuzione dei segnali di appartamento miniaturizzato, realizzato in materiale plastico con grado di protezione IP40. Progettato per impianti multiservizio FTTH, è vuoto e predisposto per 36 moduli DIN. La struttura presenta una porta in ABS bianco RAL 9001, cieca e reversibile, con elevata resistenza agli urti, e una cornice esterna in materiale extralucido. La barra DIN in acciaio zincato è montata su supporto estraibile e regolabile. Il quadro è adatto per montaggio ad incasso su muratura, con dimensioni di incasso di 407x390x78 mm, garantendo praticità e funzionalità negli impianti elettrici residenziali. Descrizione del produttore: Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Miniaturizzato in materiale plastico IP40 (36 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTH.Con fondo del coperchio forato

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Bianco

larghezza

410 mm

altezza

430 mm

profondità

80 mm

tipo di copertura

Coperchio

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

36

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Quadro distribuzione segnali appartamento 36 moduli IP40 FTTH